Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski digitalni relej FINDER 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24ur+ 7dni brez letnega prog. 2M

Šifra: 2729966

EAN: 8012823123981

FINDER

12.21.8.230.0000 - 122182300000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Opskrbni napon (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Broj kanalica (P)
1
Program od 60 min
brez 60 min.prog.
Program od 24 sata
24ur+
Tjedni program
7dni
Godišnji program
brez letnega prog.

Ostali podaci ili svojstva

Autonomija u satima
52596
Autonomija u godinama
6
Način montaže
DIN-letev
Frekvencija opskrbnog napona (Hz)
50
Točnost po danu (s)
1,5
Vođenje teksta na zaslonu
Ne
Program za godišnji odmor
Ne
Impulsni program
Ne
Ciklusni program
Ne
Astro program
Ne
Program slučajnog odabira
Ne
Brojilo radnih sati
Ne
Sinkronizirana mreža
Ne
Upravljano kvarcom
Ne
Radijski upravljano
Ne
Najkraće vrijeme uključivanja na kanalu 1 (min)
1
Broj mjesta za pohranu
30
Automatsko prebacivanje na lejtno/zimsko vrijeme
Da
Ručno upravljanje
Ne
Eksterni unos na tipkalo
Ne
Predodabir uključivanja
Ne
Nazivna uklopna struja pri 250 V AC (A)
16
Uklopni kontakt bez potencijala
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina u modularnim razmacima
2
Širina (mm)
35,8
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
63
Eksterno programiranje
Ne
S memorijskom karticom
Ne
Radisjki upravljano (DCF77)
Ne
GPS
Ne
Izvedba kontakta
Prekidni kontakt

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije