Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski relej EVE CRM MULTI, 1xCO 16A 1M 12-240V 12-240V AC/DC 0,1s-10danas

Šifra: 1100307

EAN: 8594030338292

ETI

002470001 - CRM-91H UNI

No product image

Vremenski relej EVE CRM MULTI, 1 x CO 16 A 1M 12 – 240 V 12 – 240 V AC/DC 0,1 s – 10 dana, univerzalni napon napajanja AC/DC 12 – 240 V i jedan preklopni kontakt. Izlazni kontakt 16 A vremenska skala 0,1 – 10 s i jedna memorijska funkcija

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE CRM
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
12-240
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
12-240
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Vremenski opseg (s)
0,1s-10dni

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije