Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski relej SIRIUS sa LED 12-240V od 12 do 240V AC/DC 0,05s-100hs

Šifra: 2772115

EAN: 4011209943636

SIEMENS

3RP2525-2AW30 - 3RP25252AW30

No product image

Vremenski relej, kašnjenje uključivanja, 1 CO, 7 vremenskih zona, 0.05s-100h, 12-240V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
12-240
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 12 do 240
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Vremenski opseg (s)
0,05s-100h

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija odgode
Da
Funkcija povratnog usporavanja
Ne
Funkcija zvijezde/trokuta
Ne
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Funkcija plivajućeg kontakta pri isklopu
Ne
Funkcija plivajućeg kontakta pri isklopu
Ne
Funkcija formiranja impulsa
Ne
Funkcija treperenja počinje s pauzom, fiksno vrijeme
Ne
Funkcija treperenja počinje s impulsom, fiksno vrijeme
Ne
Funkcija takta počinje s pauzom, varijabilno
Ne
Funkcija takta počinje s impulsom, varijabilno
Ne
S utičnicom za utikač
Da
Moguće daljinsko upravljanje
Ne
Prikladno kao daljinsko upravljanje
Ne
Priključivo na zaštitu
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 12 do 240
Broj izlaza, odgođenih, izmjenjivač
1
Izlazi, mogućnost prebacivanje s odgađanjem/bez odgađanja
Ne
S izlazom poluvodiča
Ne
Širina (mm)
17,5
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije