Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

WAGO Podesivi nosač oznaka SIV Plastika 10mm

Šifra: 2732181

EAN: 4017332188371

WAGO

249-119

No product image

Prilagodljivi nosač oznaka WAGO SIVA PVC 10 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Boja
siva
Materijal
Plastika
Širina / rasterska mjera (mm)
10

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
DIN šina 35 mm
Izvedba brave
Bez vijaka
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
28,2
Dužina (mm)
45

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije