Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Žarulja UV BR125 IR INFRA RED DIMM fi 125mm 150W CRV E27 230-250V

Šifra: 2603455

EAN: 8711500575203

PHILIPS

923211843801

No product image

UV žarulja – infracrvena – proizvođača Philips, snage 150 W, napona 230 – 250 V i grla/podnožja E27

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BR125 IR
Snaga svjetiljke (W)
150
Boja
Crvena
Postolje
E27
Napon svjetiljke (V)
230-250

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije