Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Žarulja BAx za upravljanje/si. HARMONY 10W 43mA BA15d 230V

Šifra: 1095317

EAN: 3389110846157

SCHNEIDER ELECTRIC

DL1BLM

No product image

Žarulja 10 W 230 V AC/DC BA15D

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Snaga svjetiljke (W)
10
Nazivna struja (mA)
43
Postolje
BA15d
Napon svjetiljke (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Halogeno
Ne
Krypton
Ne
Ksenon
Ne
Boja
Bez
Prikladno za zamjensko svjetlo
Ne
Prikladno u svrhu prikaza
Da
Rasvjetni proizvodi
Žarulja sa žarnom niti
Oblik svjetiljke
Oblik cijevi

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije