Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Žarulja BAx za upravljanje/si. HARMONY 7W BA15d 24V

Šifra: 1112627

EAN: 3389110847826

SCHNEIDER ELECTRIC

DL1BEB

No product image

Žarulja 7 W 24 V AC/DC BA15D

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Snaga svjetiljke (W)
7
Postolje
BA15d
Napon svjetiljke (V)
24

Ostali podaci ili svojstva

Halogeno
Ne
Krypton
Ne
Ksenon
Ne
Boja
Bez
Prikladno za zamjensko svjetlo
Ne
Prikladno u svrhu prikaza
Da
Rasvjetni proizvodi
Žarulja sa žarnom niti
Oblik svjetiljke
Oblik cijevi

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije