Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Žarulja BAx za upravljanje/si. HARMONY LED, AC/DC CRV treperava okrugla BA15d 24V

Šifra: 2622027

EAN: 3389110967579

SCHNEIDER ELECTRIC

DL1BKB4

No product image

Trepereća LED žarulja, 24 V AC/DC, crvena

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Postolje
BA15d
Napon svjetiljke (V)
24

Ostali podaci ili svojstva

Halogeno
Ne
Krypton
Ne
Ksenon
Ne
Boja
Crvena
Prikladno za zamjensko svjetlo
Ne
Prikladno u svrhu prikaza
Ne
Rasvjetni proizvodi
LED
Oblik svjetiljke
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije