Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Žarulja BAx za upravljanje/si. LOVATO BE LED 20mA BA15d 230V

Šifra: 2645933

EAN: 8013975171646

LOVATO

8LT7ALLM8

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Nazivna struja (mA)
20
Postolje
BA15d
Napon svjetiljke (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Halogeno
Ne
Krypton
Ne
Ksenon
Ne
Boja
bijela
Prikladno za zamjensko svjetlo
Ne
Prikladno u svrhu prikaza
Da
Oblik svjetiljke
Cijev, jednostrana
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
50000
Tehnologija
LED
Prikladno za okrugle treptajuće svjetiljke
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije