Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna cijev Hellermanntyton fleksibilna dvostruka HG-DC16 16mm 15,8mm 10,5mm Poliamid 6 -40ST.C CRN bezhalogen

Šifra: 2601523

EAN: 4031026310794

Hellermanntyton

166-11802 - HG-DC16-PA6-BK

No product image

Hellermann Tyton HG-DC16 zaštitna dvostruka cijev, vanjska fi: 15,8 mm, unutarnja: 10,5 mm, materijal PA6, boja crna, duljina 50 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
HG-DC16
Nazivni promjer (mm)
16
Vanjski promjer (mm)
15,8
Unutarnji promjer (mm)
10,5
Materijal
Poliamid 6
Temperatura primjene (ST.C)
-40
Boja
Crna
Bez halogena
brezhalogen

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna veličina u colima
Ostalo
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Zaštita od požara prema UL 94
V2
Radijus savijanja, statički (mm)
60
Otporno na UV zrake
UV odporna
Otporno na ulje
Da
Materijal oploštenja
Bez premaza
Reprodukcijski plamen
Ne
Ponašanje savijanja
Fleksibilno
Razrez po dužini
Da
Zaključavanje (dvodijelno)
Da
Dopušteno prema DIN EN 61386-23
ni po din en61386-23
Dopušteno prema UR
ni v skladu ur
Dopuštenje prema Vd TÜV/GGVS
brez skladn.TUV/ADR
Dopuštenje prema CSA
ni v skladu csa
Dopuštenje prema LUL/britanskom standardu
brez LUL
Dopuštenje prema UTAC-u
ni odobritev UTAC
Dopuštenje prema DIN 5510
brez DIN 5510
Dopušteno prema NF F 16-101
brez NF F 16-101
Dopuštenje prema Lloyd's Register TA
ni odob.z Llo.Reg.TA

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije