Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna cijev Hellermanntyton HEGPA66 18-12mm 0,63" Poliamid 6 CRN bezhalogen

Šifra: 2742153

EAN: 4031026191379

Hellermanntyton

170-41600 - HEGPA6616-PA66-BK

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
HEGPA66
Nazivni promjer (mm)
18-12
Unutarnji promjer (mm)
0,63
Materijal
Poliamid 6
Boja
Crna
Bez halogena
brezhalogen

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije