Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna cijev Lapp SILVYN RILL PG 11 PA6 16mm 15,8mm 12mm PVC CRN

Šifra: 1078970

EAN: 4044773377101

LAPP

61746955

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Lapp
Nazivni promjer (mm)
16
Vanjski promjer (mm)
15,8
Unutarnji promjer (mm)
12
Materijal
PVC
Boja
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije