Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna cijev MAPIFLEX 10 13mm 10mm PA -40-120°CST.C CRN bezhalogen

Šifra: 2807458

EAN: 3830019352428

MAPLAST

MAPIFLEX 10

No product image

Zaštitno crijevo MAPIFLEX 10, CRNO, vanjsko fi: 13 mm, unutarnje fi: 10 mm, duljina crijeva: 50 m, bez halogena

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MAPIFLEX
Vanjski promjer (mm)
13
Unutarnji promjer (mm)
10
Materijal
PA
Temperatura primjene (ST.C)
-40-120°C
Boja
Crna
Bez halogena
brezhalogen

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije