Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna cijev MAPIFLEX 17 21mm 17mm PA -40/120°CST.C CRN bezhalogen

Šifra: 2807461

EAN: 3830019352459

MAPLAST

MAPIFLEX 17

No product image

Zaštitno crijevo MAPIFLEX 17, CRNO, vanjsko fi: 21 mm, unutarnje fi: 17 mm, duljina crijeva: 50 m, bez halogena

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MAPIFLEX
Vanjski promjer (mm)
21
Unutarnji promjer (mm)
17
Materijal
PA
Temperatura primjene (ST.C)
-40/120°C
Boja
Crna
Bez halogena
brezhalogen

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije