Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna cijev SILVYN HIPROJACKET NW 29 29mm 35mm -55 do 260 °CST.C CRV

Šifra: 2720133

EAN: 4044773764055

LAPP

61713014

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SILVYN
Izvedba
HIPROJACKET NW 29
Nazivni promjer (mm)
29
Vanjski promjer (mm)
35
Temperatura primjene (ST.C)
-55 do 260 °C
Boja
Crvena

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije