Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna FID sklopka ACTI9 iID 4P 40A 0,1A A brez selek.zašč. 4M

Šifra: 2604147

EAN: 3606480090660

SCHNEIDER ELECTRIC

A9R22440

No product image

Acti 9 iID – RCCB – 4P – 40 A – 100 mA – tip A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 iID
Broj polova (P)
4
Izmjerena struja (A)
40
Mjerenje struje kvara (A)
0,1
Vrsta struje kvara
A
Vrsta selekcije
brez selek.zašč.
Širina u modularnim razmacima (M)
4

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
400
Način montaže
DIN šina
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
1,5
Kapacitet udarne struje (kA)
0,25
Frekvencija
50/60 Hz
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ugradbena veličina (prema DIN 43880)
4
Ugradbena dubina (mm)
73,5
Kretkotrajno odgođena vrsta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije