Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna FID sklopka ASTI EFI 4 4P 40A 0,03A B+ 4M

Šifra: 2600306

EAN: 3838895692959

ETI

002062648 - EFI-4 B+

No product image

Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ASTI EFI – četveropolni, nazivne struje 40 A, tipa B+ i nazivne diferencijalne struje 30 mA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ASTI EFI 4
Broj polova (P)
4
Izmjerena struja (A)
40
Mjerenje struje kvara (A)
0,03
Vrsta struje kvara
B+
Širina u modularnim razmacima (M)
4

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
400
Način montaže
DIN šina
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
10
Frekvencija
Ostalo
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ugradbena dubina (mm)
68
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
500
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
4
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-25…55
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
1-25
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
1…25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije