Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna FID sklopka ASTI EFI P4 4P 40A 0,5A AC brez selek.zašč. 4M

Šifra: 2782740

EAN: 3838895865278

ETI

002061642 - EFI-P4 AC 40/0.5

No product image

Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ASTI EFI P4 – četveropolni, nazivne struje 40 A, tipa AC i nazivne diferencijalne struje 500 mA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ASTI EFI P4
Broj polova (P)
4
Izmjerena struja (A)
40
Mjerenje struje kvara (A)
0,5
Vrsta struje kvara
AC
Vrsta selekcije
brez selek.zašč.
Širina u modularnim razmacima (M)
4

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
415
Način montaže
DIN šina
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
10
Kapacitet udarne struje (kA)
0,4
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ugradbena dubina (mm)
68
Kretkotrajno odgođena vrsta
Ne
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
1-25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije