Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna FID sklopka EATON XPOLE PF7 2P 100A 0,03A A bez selek.zašč. 2M

Šifra: 2828366

EAN: 4015081632947

EATON

166798 - PF7-100/2/003-G/A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON XPOLE PF7
Broj polova (P)
2
Izmjerena struja (A)
100
Mjerenje struje kvara (A)
0,03
Vrsta struje kvara
A
Vrsta selekcije
NE
Širina u modularnim razmacima (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
230
Način montaže
DIN šina
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
10
Kapacitet udarne struje (kA)
0,25
Frekvencija
50 Hz
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ugradbena dubina (mm)
69,5
Kretkotrajno odgođena vrsta
Da
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
440
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
4
S opremom za zaključavanje
Da
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-25-40
Razred zaprljanja
2
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
1,5-16
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
1,5-35
Vrsta napona
AC
Zaštićeno od eksplozije
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije