Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna FID sklopka, modul ASTI DIFO 2P 32A 0,03A

Šifra: 2723621

EAN: 3838895469094

ETI

002058001 - DIFO 6-32A

No product image

Dodatni modul zaštitnog prekidača na diferencijalnu struju (FID) ASTI DIFO – dvopolni, nazivne struje 32 A, tipa A i nazivne diferencijalne struje 30 mA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ASTI DIFO
Broj polova (P)
2
Nazivna struja (A)
32
Mjerenje struje kvara (A)
0,03

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije