Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna FID sklopka, modul VIGI iC60 2P 25A 0,03A A

Šifra: 1226088

EAN: 3606480090653

SCHNEIDER ELECTRIC

A9V51225

No product image

Vigi iC60 – blok uzemljenja – 2P – 25 A – 30 mA – tip A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VIGI iC60
Broj polova (P)
2
Nazivna struja (A)
25
Mjerenje struje kvara (A)
0,03

Ostali podaci ili svojstva

Podesiva nazivna struja kvara
Ne
Podesivo vrijeme odgode
Ne
Nazivni napon (V)
od 230 do 415
Vrsta struje kvara
A

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije