Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna metalna cijev Obo Bettermann S16W ALU 3m ALU 16mm

Šifra: 2751761

EAN: 4012195925743

Obo Bettermann

2046002 - S16W ALU

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina cijevi (m)
3
Materijal
Aluminij
Vanjski promjer (mm)
16

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Polirana površina
Ne
Brušena površina
Ne
Izvedba
Krut bez navoja
Podžbukno
Ne
Nadžbukno
Da
Prikladno za instalacije na betonu
Ne
Strojevi i instalacije postrojenja
Da
Podzemna instalacija (bitumen, vrući asfalt)
Da
Podzemna instalacija (estrih)
Da
Instalacija na otvorenome
Da
Ugradnja na drvo
Da
Ugradnja na šuplju stijenku
Da
Ugradnja u zemlju
Ne
Razred tlačne čvrstoće
Težak (klasa 4)
Temperatura primjene
-45
Temperatura primjene (ST.C)
od -45 do 250
Boja
Ostalo
Priključak 1
Kraj cijevi
Priključak 2
Kraj cijevi
Šuplji zid
Da
Polaganje u zemlju
Ne
Podžbukna montaža
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije