Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna metalna cijev Obo Bettermann S32W ALU 3m ALU 32mm

Šifra: 2748545

EAN: 5512195925808

Obo Bettermann

2046005 - S32W ALU

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina cijevi (m)
3
Materijal
Aluminij
Vanjski promjer (mm)
32

Ostali podaci ili svojstva

Polirana površina
nepolirana površina
Podžbukno
Podometna montaža
Nadžbukno
površina montiranja
Prikladno za instalacije na betonu
za vgradnjo v beton
Strojevi i instalacije postrojenja
namestit.napr.sist.
Podzemna instalacija (bitumen, vrući asfalt)
za pod površjem
Podzemna instalacija (estrih)
za pod estrih
Instalacija na otvorenome
zunanja namestitev
Ugradnja na drvo
namestitev na lesu
Ugradnja na šuplju stijenku
za v votle stene
Ugradnja u zemlju
vgradnja v zemljo
Temperatura primjene
-45

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije