Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Završna i razdvojna pločica SCHNEIDER za NSYTRAC24 4mm2 SIV 2,2mm

Šifra: 2742552

EAN: 3606480533440

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTRAC24

No product image

NSYTR krajnji poklopac za vijčani priklj. blok s jednom razinom 2 x 2 – 4 mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba isključne ploče
za NSYTRAC24 4mm2
Boja
siva
Debljina (mm)
2,2

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba međuploče
Ne
S utorima za uglavljenje
Da
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije