Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Završna i razdvojna pločica WAGO TOPJOB Vrsta završne ploče SIV 0,7mm

Šifra: 2748995

EAN: 4050821037187

WAGO

2000-2291

No product image

Končna plošča, debelina 0,7 mm, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO TOPJOB
Izvedba isključne ploče
Tip končne plošče
Boja
siva
Debljina (mm)
0,7

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba međuploče
Da
S utorima za uglavljenje
Da
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije