Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Završna i razdvojna pločica WAGO TOPJOB za 3 vodiča/krovna 2,5mm2 Tip končne plošče NAR 0,8mm

Šifra: 2737832

EAN: 4044918989954

WAGO

2002-6392

No product image

Krajnja i međupločica WAGO za 3 vodiče/krovna 2,5 mm2 NARANČASTA 0,8 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO TOPJOB
Izvedba isključne ploče
Tip končne plošče
Boja
Narančasta
Debljina (mm)
0,8

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba međuploče
Da
S utorima za uglavljenje
Da
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije