Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Završni elem. instalac. kanala EC ECTT4040B Simetrično 40mm 40mm Plastika BIJ

Šifra: 2866056

EAN: 8032636769626

ELETTROCANALI

ECTT4040B

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EC
Izvedba
Simetrična
Širina (mm)
40
Dubina (mm)
40
Materijal
Plastika
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za
Lijevo/desno
Pokrov reza
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Utisno pričvršćivanje
Kvaliteta materijala
ABS
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
RAL broj
9001
Sa zaštitnom folijom
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 60
Otporno na udarce
IK07
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije