Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Žica za lemljenje Cimco 1mm 500g s protokom

Šifra: 1204742

EAN: 4021103500569

Cimco

150056 - CIM 0150056

No product image

ŽICA za lemljenje 1 mm / 500 g na kolutu – CIM 150056

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Promjer (mm)
1
Težina (g)
500
Izvedba s katalizatorom
s pretokom

Ostali podaci ili svojstva

Udio katalizatora (%)
2,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije