Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Žica za lemljenje Cimco 2mm 250g s protokom

Šifra: 1204756

EAN: 4021103500743

Cimco

150074 - CIM 0150074

No product image

ŽICA za lemljenje 2 mm/250 g na kolutu – CIM 150074

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Promjer (mm)
2
Težina (g)
250
Izvedba s katalizatorom
s pretokom

Ostali podaci ili svojstva

Udio katalizatora (%)
2,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije