Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Zidna svjetiljka FORLIGHT ARA 1x 21W E27 ANTR pravokutno 230x95mm IP65

Šifra: 2744801

EAN: 8435381493714

LEDS-C4

PX-0375-ANT

No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT ARA pravokutnog je oblika, dimenzija 230 x 95 mm, ima mogućnost postavljanja jedne žarulje maks. snage 21 W s grlom E27, boje antracita, sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Snaga svjetiljke (W)
21
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
Antracit
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
230x95
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije