Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT ARA LED se ne može zamijeniti 9,3W 3000K 471lm LED driver BIJ pravokutno 170x80mm IP65 100-240V A++

Šifra: 2763385

EAN: 8435381493721

LEDS-C4

PX-0376-BLA

No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT ARA, pravokutna, dim. 170 x 80 mm, svijetli gore/dolje, LED snage 9,3 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 471 lumena, bijele boje sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
9,3
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
471
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
170x80
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije