Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT ORION Single Emission LED 7,3W 3000K 80-89 (razred 1B) 610lm LED driver BIJ Zidni element fi90x143x120mm IK07 IP54 17°

Šifra: 2856579

EAN: 8435381494360

LEDS-C4

PX-0378-BLA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
7,3
Temperatura boja (K)
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
610
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Zidni element
Dimenzije (mm)
fi90x143x120
Otporno na udarce
IK07
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Kut zrake
17°
Nazivni napon (V)
100-240
Interni EN EF - potreben prevod
UGR<16
Klasa energetske učinkovitosti
F

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije