Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT SAMPER LED se ne može zamijeniti 10,5W 3000K 615lm LED driver CRN pravokutno 265x120mm IK08 IP65 100-240V A++

Šifra: 2734389

EAN: 8435381458836

LEDS-C4

PX-0287-NEG - PX-0353-NEG

No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT SAMPER, pravokutna, dimenzije 265 x 120 mm, snage 10,5 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 615 lumena, crne boje, stupnja mehaničke otpornosti IK08 sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
10,5
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
615
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Crna
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
265x120
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije