Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Zidna svjetiljka FORLIGHT SAMPER LED se ne može zamijeniti 12W 3000K 615lm LED driver SIV pravokutno 265x120mm IK08 IP65 100-240V

Šifra: 2809219

EAN: 8445386104973

LEDS-C4

PX-0287-GRI

No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT SAMPER pravokutnog je oblika dimenzija 265x120mm, ima snagu od 12W, toplu bijelu boju od 3000K, svjetlosni tok od 615 lumena, sivu boju, ima razinu mehaničke otpornosti IK08 i IP65 zaštite.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
12
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
615
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
siva
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
265x120
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Nazivni napon (V)
100-240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije