Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT SILUET 1x 60W E27 Inoks pravokutno 280x210mm IK10 IP55 100-240V

Šifra: 2734323

EAN: 8435381454241

LEDS-C4

PX-0246-INO

No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT SILUET pravokutnog je izbočenog oblika, dimenzija 280 x 210 mm, ima mogućnost postavljanja jedne žarulje maks. snage 60W s grlom E27, INOX boje, sa stupnjem mehaničke otpornosti IK10 i zaštitom IP55.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Snaga svjetiljke (W)
60
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
Nehrđajući čelik
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
280x210
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Nazivni napon (V)
100-240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije