Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka SLV THEO WALL QPAR51 1X 35W GU10 SR/SI kvadratno 70x70mm IP44 230V A++ - E

Šifra: 2722837

EAN: 4024163151924

SLV

229524

No product image

Zidna svjetiljka SLV THEO WALL kvadratna dim. 70 x 70 x 180 mm, s ugrađenim jednim grlom GU10 u koje se postavlja žarulja QPAR51 maks. snage 35 W, srebrnosive je boje i ima zaštitni razred IP44.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
QPAR51
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Snaga svjetiljke (W)
35
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Srebrna/siva
Oblik
kvadratno
Dimenzije (mm)
70x70
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Matarijal kućišta
Alu/Glass
Širina (mm)
7
Visina/dubina (mm)
18
Klasa zaštite
I
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije