Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka STEINEL L1 1x 60W E27 BIJ IP44 sa senzorom kretanja 180st.

Šifra: 1157351

EAN: 4007841650513

STEINEL

ST650513

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
STEINEL
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Snaga svjetiljke (W)
60
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Sa senzorom pokreta
s senzorjem gibanja
Kut zrake
180

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije