Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidni nosač kabelske police Obo Bettermann AW 15 41 A2 Zidna i profilna konzola 410mm 410mm Inoks Neobrađeno

Šifra: 2749356

EAN: 4012195061953

Obo Bettermann

6421036 - AW 15 41 A2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Stenska in profilna konzola
Dužina (mm)
410
Širina (mm)
410
Materijal
Nerjaveče jeklo
Površina
Neobdelano

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
70
Kut (st.)
90
Nosivost (kN)
1,5
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Da
Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik
Boja
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije