Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidni uložak FISCHER GB 10 za plinobeton (pak. 4 komada), 10mm 55mm za vijake fi: 7 mm

Šifra: 2767190

EAN: 3838528524312

FISCHER

Z87050492

No product image

Pakiranje od 4 komada zidnih umetaka Fischer GB 10 izrađenih od visokokvalitetnog najlona. Pogodno za pričvršćivanje elemenata u gazirani beton. Umetak promjera 10 mm i dubine 55 mm odgovara vijku od 7 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FISCHER
Promjer provrta (mm)
10
Dužina (mm)
55
Sustav pričvršćivanja vijcima
za vijake fi: 7 mm

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije