Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidni uložak FISCHER GB 8 za plinobeton (pak. 5 komada), 8mm 50mm za vijak fi: 5

Šifra: 2767189

EAN: 3838528524305

FISCHER

Z87050491

No product image

Pakiranje od 5 komada zidnih umetaka Fischer GB 8 izrađenih od visokokvalitetnog najlona. Pogodno za pričvršćivanje elemenata u gazirani beton. Umetak promjera 8 mm i dubine 50 mm odgovara vijku od 5 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FISCHER
Promjer provrta (mm)
8
Dužina (mm)
50
Sustav pričvršćivanja vijcima
za vijak fi: 5

Ostali podaci ili svojstva

Snaga pričvršćivanja (mm)
za vijak fi: 5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije