Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Zidni uložak FISCHER ZA GIPS PLOČE GKM 31mm

Šifra: 2767207

EAN: 4006209245569

FISCHER

87024556

No product image

Zidni umetak Fischer linije GKM dubine 31 mm. Oštar samorezni navoj osigurava snažno pričvršćivanje i visoku nosivost.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FISCHER
Dužina (mm)
31

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije