Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Žljebna obujmica za gromobran Obo Bettermann 177 20 VA-VK M6 Bušenje M navojem 8 mm okruglo

Šifra: 2751610

EAN: 4012195904878

Obo Bettermann

5207800 - 177 20 VA-VK M6

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Način pričvršćivanja držača
Bušenje M navojem
Dimenzije vodiča
8 mm okrogla

Ostali podaci ili svojstva

Način pričvršćivanja vodiča
S utisnom obujmicom
Materijal držača
Nehrđajući čelik V2A
Materijal nosača
Nehrđajući čelik V2A
Materijal donjeg dijela
Ostalo
Dimenzije navoja (metrički)
6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije