Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Žljebna obujmica za gromobran Obo Bettermann 927 1 3/8-1 1/2 17,2 - 48mm Nehrđajući čelik V2A

Šifra: 2761537

EAN: 4012195388579

Obo Bettermann

5057515 - 927 1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Raspon pritezanja/stezanja (mm)
17,2 - 48
Materijal
Nehrđajući čelik V2A

Ostali podaci ili svojstva

Raspon pritezanja/stezanja u inčima
3/8 - 1 1/2 cm
Poprečni presjek kabela koji se spaja (mm2)
2,5
Broj vodiča
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije