Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Žljebna obujmica za gromobran Obo Bettermann 942 18 16mm BAK Niklovano

Šifra: 2761534

EAN: 4012195384670

Obo Bettermann

5038057 - 942 18

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Raspon pritezanja/stezanja (mm)
16
Materijal
Bakar
Površina
Niklovano

Ostali podaci ili svojstva

Raspon pritezanja/stezanja u inčima
3/8 inča
Poprečni presjek kabela koji se spaja (mm2)
0
Broj vodiča
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije