Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zračni kanal za ormar CLIMASYS z vgr.filtrom 268mm 248mm IP54

Šifra: 1183872

EAN: 3606480151545

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG223LPF

No product image

Rešetka za odzračivanje za plastični izrez vanjskih dimenzija 223 x 223 mm 268 x 248 mm IP54

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLIMASYS
S ugrađenim filtrom
z vgr.filtrom
Visina (mm)
268
Širina (mm)
248
Vrsta zaštite (IP)
IP54

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Utisna montaža
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Neobrađeno
Za maks. broj ventilatora
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije