Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

RITTAL GuRTEL 390X172 0V 0V AC

Šifra: 2609943

EAN: 4028177403536

RITTAL

3397532 - SK 3397.532

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
0
Radni napon pri DC (V)
0
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
0
S regulacijom temperature
brez nadz.temperatu.
FUnkcija nadređene/podređene jedinice
brez funk.Master/Sla
Izvedba
Zrak/zrak
S funkcijom grijanja
brez funk. ogrevanja

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije