Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ročica za stikalno napravo ABB OHB65J6E011, 1-0-2, črna CRN

Šifra: 2852285

EAN: 6417019124872

ABB

1SCA022383R2480 - OHB65J6E011

No product image

Ručica prekidača OT160... 250_C duljina 65 mm, crna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
S osovinom
Ne
Prikladno za učinsku sklopku
Ne
Prikladno za učinski rastavljač
Da
Ključanica
-
S blokadom ponovnog pokretanja
-
Stupanj zaštite (NEMA)
-
Sa bravom na ključ
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije