Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, predvlaka MILWAUKEE FISH TAPE 7.5 vrlo fleksibilan čelična vrpca 7,5m

Šifra: 2803660

EAN: 4058546325169

MILWAUKEE

4932472120

No product image

Milwaukee FISH TAPE duljina prije izvlačenja: 7,5 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Materijal
jeklena vrvica
Dužina (m)
7,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije