Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, bušač rupa u lim. nVent CADDY za trapez TDHP MK2 Okruglo

Šifra: 2695163

EAN: 8711893041071

ERICO EUROPE

159441 - TDHP MK2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Oblik rupe
Okruglo

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
10,5
Širina rupe (mm)
10,5
Visina rupe (mm)
10,5
Izvedba
Samo pečat
Hidraulički način rada
Ne
Mehanički način rada
Da
Razrezna rupa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije