Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, kliješta BizLine rezalne heavy duty do 70mm2, premer 21mm

Šifra: 2847233

EAN: 3700420300014

BizLine

BIZ 700001

No product image

Škare za žice i kabele s plastičnim ručkama. Maksimalni promjer kabela: 21 mm (70 mm2). Prednost: kovani rezni dio za brzo i precizno rezanje! Savjet: nemojte koristiti za rezanje čeličnih žica i kabela.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Maks. Otvor čeljusti (mm)
21
Ukupna dužina (mm)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije